Lame pour scie à ruban Starrett 75W42250282560W
Ruban M42 pas variable Versatix
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Starrett :75W42250282560W
Rubix :3268-0336701

Documents
Détails articles : RUBAN M42 2825MM 27X0,9-6/10MP PAS VARIABLE VERSATIX MP
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 2825 mm |
|---|---|
| Largeur | 27 mm |
| Epaisseur | 0,9 mm |
| Matière du corps | acier |
| Type de denture | pas variable versatix |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
178,78 € HT
/ 2 unités
214,54 € TTC
- Livraison habituellement sous (16) jours
