Lame pour scie à ruban Erko Tools 49613035000
RUBAN ERKO XTREME-K
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Erko Tools :49613035000
Rubix :4349-0786744
EAN :3700333271272

Documents
Détails articles : RUBAN ERKO XTREME-K 5000X34X1,10 2/3 DTS
M51 : Production et matières dures
Technologie : BIMETAL. Dossier très résistant CHROMIUM.
Pointes de dents HSS M51 (10% de Cobalt - 10% de Molybdène), pour les matériaux difficiles à usiner.
Formes de dents : angle agressif KH 10° et super positif KH 15° pour soulever davantage de matière. Larges chambres à copeaux pour application à haute productivité.
Applications : pour les postes de sciage de production des larges sections et matériaux difficiles.
Aciers fortement alliés - inox - alliages à base de titane et de nickel de dureté jusqu’à 1700N/mm² (50 Hrc)
Technologie : BIMETAL. Dossier très résistant CHROMIUM.
Pointes de dents HSS M51 (10% de Cobalt - 10% de Molybdène), pour les matériaux difficiles à usiner.
Formes de dents : angle agressif KH 10° et super positif KH 15° pour soulever davantage de matière. Larges chambres à copeaux pour application à haute productivité.
Applications : pour les postes de sciage de production des larges sections et matériaux difficiles.
Aciers fortement alliés - inox - alliages à base de titane et de nickel de dureté jusqu’à 1700N/mm² (50 Hrc)
Applications
Matériaux très durs
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 5000 mm |
|---|---|
| Largeur | 34 mm |
| Epaisseur | 1,1 mm |
| Matière du corps | variantes de cobalt |
| Forme de dents | angle positif kh 10° |
| Type de denture | variable |
| Nombre de dent par pouce | 2/3 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
243,10 € HT
/ unité
291,72 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours
