Lames de scie Fein 63502183210, Longueur: 34 mm | Matière: BIM
Lame de scie E-Cut Long Life
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Fein :63502183210
Rubix :0140-5302220
EAN :4014586386850


Documents
Détails articles : LAME E-CUT LL BIM SL 34X20 63502183210
Lame de scie E-Cut Long Life. Bi-métal avec denture bois alternée pour tous les matériaux dérivés du bois, les plaques de plâtre et le plastique. Excellente durée de vie, qualité de coupe élevée et bonne vitesse de coupe. Extrêmement robuste, ne craint pas les clous incrustés dans le bois (jusqu’à Ø 4 mm), les résidus de maçonnerie, etc. Forme courte, très fine pour les évidements les plus petits.
Largeur: 20 mm|Longueur: 34 mm|Porte-outil: SL|Condit.: 1 Pce
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 34 mm |
|---|---|
| Matière | bim |
| Conditionnement | 1 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
27,36 € HT
/ unité
32,83 € TTC
- Livraison habituellement sous (13) jours
