Fraise scie Fein 63502307000
Lame de scie circulaire portative pour acier inoxydable
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Fein :63502307000
Rubix :0140-5471497
Fabricant :63502307000
EAN :4014586476575

Résumé technique
| Diamètre | 150 mm |
|---|---|
| Epaisseur | 1,2 mm |
| Matière du corps | carbure |
Documents
Détails articles : LAME DE SCIE CIRCULAIRE PORTATIVE POUR ACIER INOXYDABLE
Lame de scie circulaire portative pour acier inoxydable|Cette lame de scie circulaire haut de gamme performante destinée aux professionnels permet de réaliser des coupes plus rapides avec une durée de vie plus longue pour une utilisation dans l’acier inoxydable. |L’utilisation d’un substrat Cermet très résistant à la température permet de scier à sec l’acier inoxydable avec une excellente qualité de coupe et une durée de vie extrêmement longue. |La géométrie de denture spéciale garantit des forces de coupe minimales et en même temps un faible échauffement, permettant ainsi des résultats exceptionnels lors d’une coupe sans arrosage.|La consommation d’énergie réduite permet une plus grande autonomie de la batterie grâce à une ligne de coupe très fine en combinaison avec la scie F-IRON Cut 57 AS.
Type de matériau: HM (carbure)|Lame de scie Ø: 150 mm|Dents: 30|Largeur de coupe: 1,2 mm
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 150 mm |
|---|---|
| Epaisseur | 1,2 mm |
| Matière du corps | carbure |
| Nombre de dents | 30 |
| Diamètre d'alésage | 20 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
123,72 € HT
/ unité
148,46 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours
