Références
Sandvik Coromant :QD-F-063A25-M
Rubix :0033-0735810
Fabricant :6657582

Documents
Détails articles : FRAISE A PLAQUETTE INDEX. CORO. QD P/TRONCONNAGE ET LES GORGES
Fraise à plaquettes indexables CoroMill® QD pour le tronçonnage et les gorges
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 63 mm |
|---|---|
| Epaisseur | 2,5 mm |
| Matière du corps | carbure |
| Nombre de dents | 4 |
| Diamètre d'alésage | 25 mm |
| Largeur de coupe | 2,5 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
857,24 € HT
/ unité
1 028,69 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h