Fraise scie Promac 2341

Fraise-scie

Voir les informations techniques

Références

Promac :2341
Rubix :0079-0375143
LAME 370X3.5X40 140D/P8 HSS DMO5 FORME C SD

Résumé technique

Diamètre370 mm
Epaisseur3,5 mm
Nombre de dents140
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : LAME 370X3.5X40 140D/P8 HSS DMO5 FORME C SD


Lame HSS de tronçonneuse fraise scie, traitée à la vapeur, en acier plein. Toutes les informations produit sont gravées sur la lame. Livrée en étui plastique individuel.

Points forts

HSS DMO5 steam-homo (traitement vapeur) anti-collage des copeaux.

Informations techniques


Attributs
Diamètre370 mm
Epaisseur3,5 mm
Nombre de dents140
Diamètre d'alésage40 mm
Type de denturebw.acme c-heller
720,57 HT
/ unité
864,68 TTC
  • Livraison habituellement sous (24) jours