Fraise scie Sandvik Coromant QD-K-160X40-M
Fraise à plaquettes indexables CoroMill® QD pour le tronçonnage et les gorges
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :QD-K-160X40-M
Rubix :0033-0750533
Fabricant :6657530
EAN :26657530



Documents
Détails articles : FRAISE A PLAQUETTE INDEX. CORO. QD P/TRONCONNAGE ET LES GORGES
Fraise à plaquettes indexables CoroMill® QD pour le tronçonnage et les gorges
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 160 mm |
|---|---|
| Epaisseur | 5,7 mm |
| Matière du corps | acier |
| Nombre de dents | 10 |
| Diamètre d'alésage | 40 mm |
| Largeur de coupe | 40 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 695,29 € HT
/ unité
2 034,35 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h