Références
Promac :2315
Rubix :0079-0375116

Détails articles : LAME 275X2.5X32 220D/P4 HSS DMO5 FORME BW SD
Lame HSS de tronçonneuse fraise scie, traitée à la vapeur, en acier plein. Toutes les informations produit sont gravées sur la lame. Livrée en étui plastique individuel.
Points forts
HSS DMO5 steam-homo (traitement vapeur) anti-collage des copeaux.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 275 mm |
|---|---|
| Epaisseur | 2,5 mm |
| Nombre de dents | 220 |
| Diamètre d'alésage | 32 mm |
| Type de denture | bw.acme c-heller |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
259,10 € HT
/ unité
310,92 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours
