Fraise scie Sandvik Coromant R331.35C-051M25CMA04
Fraise
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :R331.35C-051M25CMA04
Rubix :0033-0734937
Fabricant :7295446
EAN :7323221988289


Résumé technique
| Diamètre | 50,8 mm |
|---|---|
| Epaisseur | 10 mm |
| Matière du corps | carbure |
Documents
Détails articles : FRAISE-DISQUE TROIS TAILLES COROMILL 331
Fraise-disque trois tailles CoroMill® 331
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 50,8 mm |
|---|---|
| Epaisseur | 10 mm |
| Matière du corps | carbure |
| Nombre de dents | 6 |
| Diamètre d'alésage | 7,925 mm |
| Largeur de coupe | 6,35 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 061,62 € HT
/ unité
1 273,94 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h