Doseur SKF LAGH 400, Matière: acier de qualité | Longueur: 37 cm

LAGH

Voir les informations techniques

Références

SKF :LAGH 400
Rubix :0301-1298191
EAN :7316571359342
POMPE A GRAISSE LAGH 400 SKF

Résumé technique

Matièreacier de qualité
Longueur37 cm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : POMPE A GRAISSE LAGH 400 SKF


Cette pompe à graisse est compacte et ergonomique. Elle permet un graissage contrôlé et efficace d’une seule main.

Caractéristiques :
La pompe à graisse LAGH 400 de SKF se distingue par sa facilité d'utilisation et sa robustesse. Conçue pour un graissage manuel, elle est dotée d'un tuyau flexible de type hydraulique, qui peut être monté horizontalement ou verticalement pour s'adapter à diverses configurations de travail. Son remplissage est aisé, soit avec une pompe de remplissage, soit directement avec des cartouches de graisse classiques.

Spécifications :
- Désignation : LAGH 400.
- Type de fonctionnement : manuel, à une seule main.
- Volume de graisse par actionnement : environ 0,46 cm3.
- Pression de fonctionnement maximale : 30 MPa (300 bars).
- Poids : 1,5 kg.
- Longueur : 370 mm.
- Longueur du flexible : 500 mm.
- Filetage de sortie : M10x1.
- Raccord de graissage : conforme DIN 71412.
- Remplissage : possible par raccord de graissage, par cartouche ou en vrac dans le corps de la pompe.
- Capacité : 400 cm3.
- Flexible : inclinable, montage horizontal ou vertical.

Normes :
- DIN 71412 : standard pour les raccords de graissage.
- DIN 1283 : standard pour l'adaptateur de remplissage.
- DIN 1284 : standard pour les cartouches de graisse.

Informations sur la marque :
SKF est un leader mondial dans les solutions de gestion des roulements et de la lubrification, fondé en 1907 en Suède. La société se distingue par son engagement envers l’innovation, la qualité et la durabilité. Avec plus de 17 000 distributeurs dans 130 pays, SKF est présente dans des secteurs aussi variés que l’aérospatial, l’automobile, l’industrie lourde et l’énergie. Leur mission est de rendre les industries plus fiables, efficaces et durables en proposant des solutions techniques de pointe. Parmi leurs principales réalisations figurent des innovations majeures dans la conception des roulements et des systèmes de lubrification prédictive.

Points forts

- Utilisation à une main pour un meilleur confort.
- Haute pression de fonctionnement jusqu'à 30 MPa pour des applications industrielles exigeantes.
- Conception ergonomique limitant la fatigue de l’utilisateur.
- Remplissage facile par cartouche, pompe de remplissage ou en vrac.
- Tuyau flexible de 50 cm permettant un accès aisé aux zones difficiles.
- Polyvalence de montage du flexible (horizontal ou vertical).

Applications

La pompe à graisse SKF LAGH 400 est idéale pour le graissage manuel dans les ateliers industriels, les lignes de production, la maintenance d’équipements lourds, et les environnements de maintenance préventive. Elle convient parfaitement pour des interventions sur des machines agricoles, des engins de chantier, ainsi que pour la maintenance d’équipements de production industrielle. Sa conception permet une utilisation optimale dans des espaces confinés et dans des conditions où un contrôle précis de la lubrification est essentiel.

Informations techniques


Attributs
Matièreacier de qualité
Longueur37 cm
Poids1,2 kg
88,12 HT
/ unité
105,74 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h