Doseur SKF 1077600, Matière: acier de qualité | Longueur: 380 cm

Presse à lubrifier à levier manuel SKF

Voir les informations techniques

Références

SKF :1077600
Rubix :0301-1091145
EAN :7316577088031
POMPE A GRAISSE 1077600 SKF

Résumé technique

Matièreacier de qualité
Longueur380 cm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : POMPE A GRAISSE 1077600 SKF


La pompe à graisse SKF 1077600 est essentielle pour toutes les opérations de lubrification locales via un graisseur. Conçue pour une utilisation intensive, notamment dans les secteurs agricoles et industriels, elle garantit un fonctionnement sans effort et une qualité durable.

Caractéristiques :
Ce pistolet à graisse se distingue par sa robustesse et sa facilité d'utilisation. Il est compatible avec tous les graisseurs standards. Son corps moleté assure une prise en main sûre et confortable, même dans des conditions de travail difficiles avec les mains souillées. Sa conception spéciale permet une vidange uniforme des cartouches, assurant une application constante de la graisse. Cette presse accepte aussi bien les cartouches standards que la graisse en vrac, offrant une grande flexibilité d'utilisation. Le levier robuste réduit l'effort nécessaire lors de la lubrification, tandis que l'acier de haute qualité employé pour le corps de la pompe garantit une grande résistance aux chocs et une durée de vie prolongée. 

Spécifications :
- Volume du réservoir : 500 ml.
- Connexion de remplissage : DIN 1283 (agraphe hydraulique).
- Longueur totale : 380 mm.
- Pression maximale : 40 MPa (400 bar).
- Volume par actionnement : 1,5 ml.
- Alimentation en graisse : en vrac ou cartouche.
- Utilisation de cartouches de graisse standard : oui, type DIN 1284 (cartouches classiques de 400 g).
- Classe NLGI du lubrifiant : jusqu'à 2.
- Connexion de filetage tuyau/tuyau : M10x1.
- Tuyau d’extension : oui, longueur 175 mm.
- Poids net : 1,21 kg.

Normes :
- Compatible avec les cartouches de graisse standards conformes à la norme DIN 1284
- Convient pour les graisseurs standards selon la norme DIN 71412

Informations sur la marque :
SKF est un acteur mondial majeur dans le domaine de l’ingénierie des roulements, des solutions de lubrification et de la maintenance industrielle. Fondée en 1907 en Suède, la marque s’est imposée grâce à son engagement envers l’innovation, la qualité et la durabilité. SKF opère dans plus de 130 pays avec environ 17 000 distributeurs à travers le monde. Sa mission est d'améliorer la rotation du monde grâce à ses compétences techniques, ses services numériques et ses solutions de maintenance prédictive. SKF est reconnue pour ses investissements constants dans la recherche et développement, contribuant ainsi à réduire la consommation d'énergie et à prolonger la durée de vie des équipements industriels.

Points forts

- Conception ergonomique pour une prise en main confortable.
- Remplissage flexible : par cartouche standard, en vrac ou via une pompe de remplissage (SKF LAGF 18 ou LAGF 50).
- Grande résistance aux chocs grâce au corps en acier de haute qualité.
- Pression de fonctionnement élevée jusqu'à 400 bar pour un graissage efficace.
- Volume délivré précis à chaque actionnement.
- Tuyau fourni pour un accès facilité aux points de graissage difficiles.
- Conçu pour fonctionner efficacement même avec des graisses de classe NLGI 2.

Applications

La pompe à graisse SKF 1077600 est idéale pour le remplissage manuel des points de graissage dans les environnements industriels, agricoles et de construction. Elle est particulièrement recommandée pour l'entretien des machines lourdes, des tracteurs agricoles, des engins de chantier et des équipements industriels soumis à de fortes contraintes (paliers, roulements, etc.). Son utilisation est optimale dans des conditions où une lubrification précise et fiable est essentielle pour prolonger la durée de vie des composants et éviter les arrêts de production.

Informations techniques


Attributs
Matièreacier de qualité
Longueur380 cm
Poids1,21 kg
66,55 HT
/ unité
79,86 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h