Doseur Pressol 13 012, Matière: Zinc
Pompe pour fût-canne acier SRL 480-900 16 l/min
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Pressol :13 012
Rubix :5035-1051741
EAN :4103810130120

Documents
Détails articles : POMPE DE TRANSVASEMENT A LEVIER 16L/MN BEC ACIER - CANNE TELES
Pour fûts 60 / 200 / 220 L. Bec d'écoulement coudé, sécurisé par écrou. Emballage en carton individuel.
Applications
Utilisable pour huile moteur de SAE 5 W à SAE 50, lubrifiante de SAE 75 W à SAE 90, fioul, gazole, huile machine, huile de coupe, pétrole, antigel non dilué.
Informations techniques
Attributs
| Matière | zinc |
|---|---|
| Poids | 1,59 kg |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
138,58 € HT
/ unité
166,30 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h