Références
SKF :LAOS 62567
Rubix :0301-1305813
EAN :7316572808306
Détails articles : OUTILLAGE LAOS 62567 SKF
Cette pompe à huile LAOS de SKF est fiable et efficace pour la distribution manuelle de fluides. Conçue pour les applications industrielles courantes, elle offre un excellent débit tout en garantissant une utilisation simple et durable.
Caractéristiques :
La pompe de manutention d'huile LAOS 62567 est conçue pour faciliter le transfert de fluides dans les environnements industriels. Elle fonctionne à l'aide d'une commande manuelle à haut volume avec une course descendante, permettant une distribution rapide et maîtrisée. Elle est idéale pour les fluides ayant une viscosité élevée jusqu'à ISO 460. Sa structure en plastique très résistant garantit une bonne résistance chimique, bien qu'elle ne soit pas conçue pour les carburants ou les solvants. Ce modèle est adapté aux fûts de 3, 5 et 10 litres en association avec les couvercles à usage général de la gamme LAOS de SKF.
Spécifications :
- Type de pompe : manuelle à haut volume.
- Volume distribué par 12 coups : environ 1 litre.
- Volume par course/rotation : environ 83 ml.
- Compatibilité de fluides : jusqu'à viscosité ISO 460.
- Matériau : plastique chimiquement résistant.
- Incompatibilités : non compatible avec carburants et solvants.
- Fûts compatibles : 3, 5 et 10 litres.
- Accessoire nécessaire : utilisation avec couvercles à usage général LAOS (SKF).
- Accessoires disponibles : reniflard, rallonge de flexible, buses...
Informations sur la marque :
SKF, fondée en 1907 en Suède, est un leader mondial dans le domaine des roulements, de l'étanchéité, de la mécatronique, des services et des systèmes de lubrification. L'entreprise opère dans plus de 130 pays avec plus de 17 000 distributeurs dans le monde. SKF s'engage à offrir des solutions innovantes pour améliorer l'efficacité et la durabilité des opérations industrielles. Forte d'une expertise reconnue et d'investissements constants dans la recherche et le développement, SKF vise à rendre l'industrie plus fiable, sûre et durable.
Caractéristiques :
La pompe de manutention d'huile LAOS 62567 est conçue pour faciliter le transfert de fluides dans les environnements industriels. Elle fonctionne à l'aide d'une commande manuelle à haut volume avec une course descendante, permettant une distribution rapide et maîtrisée. Elle est idéale pour les fluides ayant une viscosité élevée jusqu'à ISO 460. Sa structure en plastique très résistant garantit une bonne résistance chimique, bien qu'elle ne soit pas conçue pour les carburants ou les solvants. Ce modèle est adapté aux fûts de 3, 5 et 10 litres en association avec les couvercles à usage général de la gamme LAOS de SKF.
Spécifications :
- Type de pompe : manuelle à haut volume.
- Volume distribué par 12 coups : environ 1 litre.
- Volume par course/rotation : environ 83 ml.
- Compatibilité de fluides : jusqu'à viscosité ISO 460.
- Matériau : plastique chimiquement résistant.
- Incompatibilités : non compatible avec carburants et solvants.
- Fûts compatibles : 3, 5 et 10 litres.
- Accessoire nécessaire : utilisation avec couvercles à usage général LAOS (SKF).
- Accessoires disponibles : reniflard, rallonge de flexible, buses...
Informations sur la marque :
SKF, fondée en 1907 en Suède, est un leader mondial dans le domaine des roulements, de l'étanchéité, de la mécatronique, des services et des systèmes de lubrification. L'entreprise opère dans plus de 130 pays avec plus de 17 000 distributeurs dans le monde. SKF s'engage à offrir des solutions innovantes pour améliorer l'efficacité et la durabilité des opérations industrielles. Forte d'une expertise reconnue et d'investissements constants dans la recherche et le développement, SKF vise à rendre l'industrie plus fiable, sûre et durable.
Points forts
- Distribution rapide et efficace d'huile (huile de coupe, huile hydraulique, etc.).
- Adaptée à des fluides à viscosité élevée.
- Facile à utiliser avec une commande manuelle intuitive.
- Compatible avec plusieurs tailles de fûts.
- Construction robuste pour une durée de vie prolongée.
- Optimise la gestion des fluides sur site.
- Adaptée à des fluides à viscosité élevée.
- Facile à utiliser avec une commande manuelle intuitive.
- Compatible avec plusieurs tailles de fûts.
- Construction robuste pour une durée de vie prolongée.
- Optimise la gestion des fluides sur site.
Applications
Cette pompe de manutention d'huile est parfaite pour les ateliers de maintenance industrielle, les garages professionnels, les usines de fabrication et les centres de maintenance. Elle est utilisée pour le transfert rapide et propre d'huiles standards dans les environnements où la précision et l'efficacité sont essentielles. Elle s'intègre parfaitement à la famille LAOS de SKF, qui permet une gestion optimisée de la lubrification grâce à des récipients hermétiques identifiés par code couleur.
Informations techniques
Attributs
| Matière | pehd |
|---|---|
| Longueur | 150 cm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
222,92 € HT
/ unité
267,50 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours

