Doseur Algi equipements 7592000, Matière: Plastique

PICHET DOSEUR TRANSLUCIDE 3L

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Algi equipements :7592000
Rubix :0474-5086728
EAN :3284660500606
PICHET DOSEUR TRANSLUCIDE 2L GRADUE

Résumé technique

Matièreplastique

Documents

Détails articles : PICHET DOSEUR TRANSLUCIDE 2L GRADUE


Pichets doseurs en plastique translucide, graduation en ml (qualité alimentaire).

Informations techniques


Attributs
Matièreplastique
12,90 HT
/ unité
15,48 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h