Pantalon workwear Lafont 1GRAF26110-38, Taille : 38 | Couleur : Noir | Matière principale : Polyamide
LAFONT 1GRAF2 PANTALON STRETCH
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Lafont :1GRAF26110-38
Rubix :8677-6247918
Fabricant :1GRAF26110-38
EAN :3609706642643

Documents
Détails articles : PANTALON TWIST (ENTREJAMBE) T38 NOIR
•Transfert FR C9114 sur jambe gauche
•Vignette VI505 sur poche arrière droite
•Entrejambe 82 + ourlet de 5 cm
•Entretien ménager
•Tailles 36 à 64
•Vignette VI505 sur poche arrière droite
•Entrejambe 82 + ourlet de 5 cm
•Entretien ménager
•Tailles 36 à 64
Informations techniques
Attributs
| Couleur | noir |
|---|---|
| Taille | 38 |
| Matière principale | polyamide |
| Couleur secondaire | gris |
| Poche genouillères | 2 |
| Grammage | 240 g/m² |
| Matière | 90% polyamide 10% élasthanne |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
72,58 € HT
/ unité
87,10 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
Taille
38
