Gants et manchettes anti coupures MAPA 643/9, Taille : 09 | Matière principale : PEHD | Niveau de résistance à la coupure : C
KryTech 643
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
MAPA :643/9
Rubix :0514-6189249
EAN :3384126430192

Documents
Détails articles : GANT KRYTECH 643 T.9
Conçu pour la manipulation de pièces tranchantes, le KryTech 643 offre une protection contre les coupures ISO de niveau C. Il est fabriqué avec la technologie ResiComfort de Mapa ce qui lui procure une bonne respirabilité.
Caractéristiques :
Le KryTech 643 repose sur un support intérieur tricoté sans couture en fibres PEHD, vanisé pour limiter les irritations et favoriser le confort au port prolongé. L'enduction extérieure en mousse de nitrile sablée assure un grip renforcé sur de nombreuses surfaces. Le procédé ResiComfort, exclusif à Mapa, augmente la durabilité de l'enduction tout en préservant la respirabilité de la main. La manchette tricot maintient le gant en place sans gêner les mouvements du poignet. Le marquage du niveau de coupure au dos du gant facilite l'identification rapide lors de la distribution ou du rangement. La formulation sans silicone prévient les contaminations sur les surfaces peintes, les tôles et le verre. Le gant est lavable une fois à 40 °C, ce qui prolonge sa durée de vie.
Spécifications :
- Matériau d'enduction : mousse de nitrile.
- Finition intérieure : support tricoté sans couture en fibres PEHD.
- Jauge : 15.
- Finition extérieure : grip renforcé par texture sablée.
- Manchette : poignet tricot.
- Couleurs : noir, gris
- Longueur : 23 à 28 cm selon la taille.
- Tailles (Europe) : 6, 7, 8, 9, 10, 11.
- Conditionnement : 1 paire/sachet, 12 paires/sachet, 48 paires/carton.
- Lavabilité : 1 lavage à 40 °C.
Normes :
- EN 388 (4X42C) : norme européenne relative aux dangers mécaniques (abrasion, coupure, déchirement, perforation et résistance à la coupure ISO 13997). Le score 4X42C indique une résistance élevée à l'abrasion de niveau 4, une résistance à la déchirure de niveau 4, à la perforation de niveau 2 et une protection coupure ISO de niveau C.
- EN 407 - X1XXXX : norme relative aux risques thermiques (chaleur et feu). Le score X1XXXX indique une résistance à la chaleur de contact de niveau 1 (100 °C pendant au moins 15 s).
- EN ISO 21420 : norme générale sur les gants de protection définissant les critères de confort, de dextérité et d'innocuité. Le KryTech 643 atteint le niveau maximal de dextérité (5/5).
- ISO 13997 : méthode de mesure de la résistance à la coupure par lame sous charge progressive. La valeur obtenue de 10,3 N (1 050 g) correspond au niveau C de l'échelle ISO.
- OEKO-TEX® STANDARD 100 : certification garantissant l'absence de substances nocives dans chaque composant du gant.
- Catégorie 2 (EPI) : classification européenne confirmant que le gant protège contre des risques intermédiaires et qu'il est soumis à examen de type UE.
Caractéristiques :
Le KryTech 643 repose sur un support intérieur tricoté sans couture en fibres PEHD, vanisé pour limiter les irritations et favoriser le confort au port prolongé. L'enduction extérieure en mousse de nitrile sablée assure un grip renforcé sur de nombreuses surfaces. Le procédé ResiComfort, exclusif à Mapa, augmente la durabilité de l'enduction tout en préservant la respirabilité de la main. La manchette tricot maintient le gant en place sans gêner les mouvements du poignet. Le marquage du niveau de coupure au dos du gant facilite l'identification rapide lors de la distribution ou du rangement. La formulation sans silicone prévient les contaminations sur les surfaces peintes, les tôles et le verre. Le gant est lavable une fois à 40 °C, ce qui prolonge sa durée de vie.
Spécifications :
- Matériau d'enduction : mousse de nitrile.
- Finition intérieure : support tricoté sans couture en fibres PEHD.
- Jauge : 15.
- Finition extérieure : grip renforcé par texture sablée.
- Manchette : poignet tricot.
- Couleurs : noir, gris
- Longueur : 23 à 28 cm selon la taille.
- Tailles (Europe) : 6, 7, 8, 9, 10, 11.
- Conditionnement : 1 paire/sachet, 12 paires/sachet, 48 paires/carton.
- Lavabilité : 1 lavage à 40 °C.
Normes :
- EN 388 (4X42C) : norme européenne relative aux dangers mécaniques (abrasion, coupure, déchirement, perforation et résistance à la coupure ISO 13997). Le score 4X42C indique une résistance élevée à l'abrasion de niveau 4, une résistance à la déchirure de niveau 4, à la perforation de niveau 2 et une protection coupure ISO de niveau C.
- EN 407 - X1XXXX : norme relative aux risques thermiques (chaleur et feu). Le score X1XXXX indique une résistance à la chaleur de contact de niveau 1 (100 °C pendant au moins 15 s).
- EN ISO 21420 : norme générale sur les gants de protection définissant les critères de confort, de dextérité et d'innocuité. Le KryTech 643 atteint le niveau maximal de dextérité (5/5).
- ISO 13997 : méthode de mesure de la résistance à la coupure par lame sous charge progressive. La valeur obtenue de 10,3 N (1 050 g) correspond au niveau C de l'échelle ISO.
- OEKO-TEX® STANDARD 100 : certification garantissant l'absence de substances nocives dans chaque composant du gant.
- Catégorie 2 (EPI) : classification européenne confirmant que le gant protège contre des risques intermédiaires et qu'il est soumis à examen de type UE.
Points forts
- Dextérité maximale : tricot sans couture en jauge 15 et score 5/5 selon EN ISO 21420, qui réduit la fatigue lors des manipulations fines.
- Durabilité de l'enduction : procédé exclusif ResiComfort limitant le délaminage et le vieillissement prématuré pour un usage prolongé.
- Compatibilité tactile : utilisation des interfaces numériques possible sans retirer le gant.
- Sans silicone : formulation préservant les surfaces sensibles avant peinture ou traitement, sans risque de contamination.
- Identification rapide du niveau de protection : marquage du niveau de coupure directement visible au dos du gant.
- Durabilité de l'enduction : procédé exclusif ResiComfort limitant le délaminage et le vieillissement prématuré pour un usage prolongé.
- Compatibilité tactile : utilisation des interfaces numériques possible sans retirer le gant.
- Sans silicone : formulation préservant les surfaces sensibles avant peinture ou traitement, sans risque de contamination.
- Identification rapide du niveau de protection : marquage du niveau de coupure directement visible au dos du gant.
Applications
Le KryTech 643 trouve ses principaux terrains d'application dans les secteurs où la manipulation de pièces à arêtes vives est fréquente et où la précision gestuelle prime. En industrie mécanique et automobile, il convient aux postes d'assemblage de petites pièces, de montage de tôles fines, de travaux de finition sur surfaces tranchantes et d'assemblage en carrosserie. L'absence de silicone le rend particulièrement adapté aux lignes de préparation avant peinture, où toute contamination de surface peut entraîner des défauts de finition.
Les secteurs de la maintenance industrielle, de l'électroménager et de la technologie bénéficient également de ses caractéristiques, notamment pour le tri et la manipulation de petites pièces coupantes ou l'intervention sur composants à risque modéré de coupure.
Les secteurs de la maintenance industrielle, de l'électroménager et de la technologie bénéficient également de ses caractéristiques, notamment pour le tri et la manipulation de petites pièces coupantes ou l'intervention sur composants à risque modéré de coupure.
Informations techniques
Attributs
| Type | gants |
|---|---|
| Taille | 9 |
| Niveau de résistance à la coupure | c |
| Matière principale | pehd |
| Niveau de résistance à l'abrasion | 4 |
| Revêtement des gants | nitrile |
| Matière | mousse de nitrile sablé |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
823,20 € HT
/ 48 paires
987,84 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours