Gants et manchettes anti coupures MAPA 579VM-10, Taille : 10 | Matière principale : Polyuréthane | Niveau de résistance à la coupure : B
KryTech 579
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
MAPA :579VM-10
Rubix :0514-6167655
Fabricant :34579060
EAN :3384120259485





Documents
Détails articles : GANT KRYTECH 579 VM T10
Excellente dextérité grâce à la finesse du gant.
Ergonomique, limite la fatigue de la main.
Adaptés aux travaux longue durée : excellente résistance à l’abrasion.
Contient des traces de DMF en conformité avec les valeurs limites d’exposition professionnelles.
Sans silicone pour éviter les traces, les défauts sur la tôle et le verre avant peinture.
Lavable jusqu'à 5 fois à 40°C, pour allonger la durée de vie du gant et réduire les coûts et les déchets.
Ergonomique, limite la fatigue de la main.
Adaptés aux travaux longue durée : excellente résistance à l’abrasion.
Contient des traces de DMF en conformité avec les valeurs limites d’exposition professionnelles.
Sans silicone pour éviter les traces, les défauts sur la tôle et le verre avant peinture.
Lavable jusqu'à 5 fois à 40°C, pour allonger la durée de vie du gant et réduire les coûts et les déchets.
Informations techniques
Attributs
| Type | gants |
|---|---|
| Taille | 10 |
| Niveau de résistance à la coupure | b |
| Matière principale | polyuréthane |
| Niveau de résistance à l'abrasion | 4 |
| Couleur | blanc |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
12,91 € HT
/ paire
15,49 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
