Gant anticoupure MAPA 579-9


KryTech 579

Références
mapa :579-9
rubix :0514-6118433
fabricant :34579539
ean :3245425791295
GANTS KRYTECH 579 T 9 MAPA PRO
Résumé technique
Taille9
EnductionPolyuréthane
Niveau de résistance à la coupureB
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : GANTS KRYTECH 579 T 9 MAPA PRO


Gant enduit polyuréthane gris sur paume et bout de doigts sur support tricoté blanc sans couture à base de fibres PEHD. Dos aéré, poignet tricot. Longueur : 22-27 cm.
Normes : EN388_4342B
MAPA cut resistant glove Krytech 579 white size 9

Points forts

Adaptés aux travaux longue durée : excellente résistance à l’abrasion. Excellente dextérité : gantage anatomique. Ergonomique, limite la fatigue de la main. Extrême sensibilité tactile grâce à la finesse du gant.

Applications

Industrie mécanique/automobile : montage de précision, montage de tôles fines, assemblage automobile, manipulation de pièces ou de tôles ébarbées, manipulation et tri de petites pièces coupantes, finitions. Papeterie: manipulation de carton, papier.

Informations techniques


Attributs
Taille9
EnductionPolyuréthane
Niveau de résistance à la coupureB
Matière principaleNylon
Contact alimentaireNon
Environnement d'utilisationSec
Niveau de résistance à l'abrasion4
ESDNon
MatièreFibre PEHD
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
125,28 HT
/ 12 paires
150,34 TTC
  • En stock; expédié sous 24/48hrs