Raccord enfichable - Connecteur SMC KQG2P-08

KQG2P One-touch Plug

Voir les informations techniques

Références

SMC :KQG2P-08
Rubix :0338-2245905
Fabricant :KQG2P-08
EAN :3618036029550
RACCORD INSTANTANE INOX 316 BOUCHON TUBE MALE D8

Résumé technique

Raccordement 18
Matièreacier inoxydable
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : RACCORD INSTANTANE INOX 316 BOUCHON TUBE MALE D8


Suite aux demandes de l'industrie d'une gamme de raccords métal légers, sans lubrifiant et haute performance, nos ingénieurs R&D ont simplement sélectionné dans leur gamme de raccord les produits populaires KQG/KFG et KQB, et ajouté quelques options manquantes, les rendant encore plus petits, plus légers et plus robustes. Prévue pour des applications pour lesquelles la résistance à la chaleur, à la corrosion et aux produits chimiques est indispensable, notre nouvelle série KQG2 de raccords instantanés en acier inox 316 est désormais 30% plus petite et 62% plus légère que les modèles précédents, qui plus est les 8 nouvelles options offrent en tout 17 modèles. L'ajout de deux nouvelles tailles de tube à ces raccords convient à une variété de diamètres de tube de 3.2 mm à 16 mm. La série KFG2, notre raccord à insertion en acier inox 316, dispose également de 5 à 9 options de modèles, qui sont jusqu'à 44% plus petits et 37% plus légers que pour l'ancienne gamme KFG. Désormais à filetages NPT et avec l'ajout d'une taille de tube de 16 mm, ces raccords fonctionnent à des températures allant de -65ºC à 260ºC en conjonction avec un joint de filetage. Grâce au joint l'entretien devient plus facile. Pour compléter notre gamme de raccords métal, voici notre option laiton, la série KQB2. Similairement jusqu'à 30% plus petite et 62% plus légère que pour les modèles précédents, cette gamme a été étendue aux modèles allant de 9 à 17 comportant à la fois les options de filetage NPT et G. Ces raccords avec des composants en laiton nickelé garderont un aspect sans aucune altération tout au long de leur utilisation.

Informations techniques


Attributs
Raccordement 18
Matièreacier inoxydable
Longueur10 mm
Température mini-5 °C
Température maxi150 °C
10,28 € HT
/ unité
12,34 € TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours