Raccord instantané pneumatique Festo NPQM-L-G38-Q14-P10
Raccord en L à emboîter
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :NPQM-L-G38-Q14-P10
Rubix :0326-2568940
Fabricant :570460
EAN :4052568058487

Résumé technique
| Matière | laiton nickelé (boîtier) ; nbr (joint) |
|---|---|
| Raccordement 1 | g 3/8 |
Détails articles : RACCORD COUDE NPQM -L-G38-Q14-P10 0
Raccord coudé NPQM-L-G38-Q14-P10 Taille=Standard, Diamètre nominal=12 mm, Type de joint au niveau de l'embout fileté=Bague d'étanchéité, Conception=Principe push-pull, Pression de service plage de température complète=-0,95 - 16 bar
présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1
Cas : 7439-92-1
Informations techniques
Attributs
| Matière | laiton nickelé (boîtier) ; nbr (joint) |
|---|---|
| Raccordement 1 | g 3/8 |
| Profil | standard |
| Raccordement 2 | 14 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
105,80 € HT
/ 10 unités
126,96 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours