Commutateur de pression SMC ITV1010-31F2N3
Régulateur électropneumatique
Voir les informations techniquesRéférences
SMC :ITV1010-31F2N3
Rubix :0338-2394555
Détails articles : CONVERTISSEUR ELECTROPNEUMATIQUE ITV1000 ITV1010-31F2N3
Les régulateurs de vide électropneumatiques et électroniques de la série ITV contrôlent la pression de l'air/du vide en continu proportionnellement à un signal électrique. Ils sont légers et dotés d'un affichage LED clair et facile à lire. La sortie du moniteur est disponible sous forme de sortie analogique ou de sortie de commutation. La série ITV est conforme à la norme IP65.
Points forts
-Contrôle la pression de l'air proportionnellement à un signal électrique
En unités MPa, kgf/cm², bar, PSI et kPa
Option de support de montage
En unités MPa, kgf/cm², bar, PSI et kPa
Option de support de montage
Informations techniques
Attributs
| Type | régulateur électropneumatique |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
512,99 € HT
/ unité
615,59 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours