Références
Festo :DADB-S1-32-S10-50
Rubix :0326-2569919
Fabricant :553441
EAN :4052568095895

Résumé technique
| Diamètre | 32 mm |
|---|---|
| Matière | renforcé pa, nbr, acier inoxydable hautement allié |
| Longueur minimum | 10 mm |
Détails articles : KIT SOUFFLET DADB-S1-32-S10-50
Kit de soufflet DADB-S1-32-S10-50 pour vérins normalisés ISO 6432 Diamètre extérieur=38 mm, Taille=32, Plage de course=10 - 50 mm, Extension de la tige de piston=30 mm, Forme=rond
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 32 mm |
|---|---|
| Matière | renforcé pa, nbr, acier inoxydable hautement allié |
| Longueur minimum | 10 mm |
| Longueur maximum | 50 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
135,30 € HT
/ unité
162,36 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours