Peinture de finition Rust-Oleum 5521.4, Couleur: Bleu | Max. Température d'utilisation: 150 °C
Base Peinture de finition
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Rust-Oleum :5521.4
Rubix :1133-5340335
EAN :8715743004261

Documents
Détails articles : PEINTURE BLEU CLAIR 5521.4
Revêtement forte épaisseur, 100% d'extrait sec, hautes performances pour sols et murs en industrie agro-alimentaire. Utilisable en monocouche. Décontaminable. S'utilise avec 5501.4
Base 5500 Epoxy Sans Solvant 2.54L Bleu Clair - à mélanger avec 5501.4
Informations techniques
Attributs
| Contenance | 2540 ml |
|---|---|
| Couleur | bleu |
| Finition | brillant |
| Max. Température d'utilisation | 150 °C |
| Temps de séchage | 1440 min |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
811,04 € HT
/ 2 unités
973,25 € TTC
- Livraison habituellement sous (25) jours
