Coffret chalumeau complet Oerlikon Welding W000291566, Modèle: OXYFLAM PRODIGE
Kit de soudage 0 COMPACT /OXYJUNIOR
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Oerlikon Welding :W000291566
Rubix :2212-7086885
EAN :4028659164252

Documents
Détails articles : KIT DE SOUDAGE CLASSIQUE 0
Les ensembles flamme OERLIKON sont des compositions où tous les éléments d’une installation sont déjà assemblés. Il ne vous reste plus qu’à les connecter par vissage. Ils permettent d’équiper des petites ou grandes bouteilles standard pour les applications industrielles ou artisanales.
Points forts
Equipement de soudage monté pour "Miniflam", "Oxyflam" et "Rollerflam". (Bouteilles Ad/Ox et chariot exclus). Comprenant : Détendeur Minireg Ox et Ad (Réf. 61 2 1 & 61 2 2), chalumeau Farel 0SI à clapets anti-retours intégrés (Réf. 61 3 15) + buses, 5 mètres de tuyau Ox & Ad, lunettes, allume gaz, manuel de soudage.
Informations techniques
Attributs
| Type | 1 chalumeau farel 0 si compact / 5 m de tuyau acétylène et oxygène ø 6,3 mm / 1 paire de lunettes teinte 5 |
|---|---|
| Modèle | oxyflam prodige |
| Gaz | oxygène/ad |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
506,79 € HT
/ unité
608,15 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h