Distributeur pneumatique SMC VVQ1000-57A

Kit de montage pour Embase VQ1000 et VQ2000

Voir les informations techniques

Références

SMC :VVQ1000-57A
Rubix :0338-2050063
Fabricant :VVQ1000-57A
EAN :3618036530704
KIT MONTAGE RAIL DIN VQ1000 VVQ1000-57A

Résumé technique

Typesupport de montage sur rail din
Nombre d’orifices5
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : KIT MONTAGE RAIL DIN VQ1000 VVQ1000-57A


Kit de montage Rail DIN.
Fixation rail din (paire)

Applications

Permet un montage sur rail en fixant les 2 kit sur les extrémités de lembase. La fixation est réaliséé par de vis sur chacun des kits.

Informations techniques


Attributs
Typesupport de montage sur rail din
Nombre d’orifices5
Tension220 V
Pression maxi de service10 bar
Plage de pressionaria/gas inerti: 0,1–0,7 mpa (alta pressione fino a 1,0 mpa)
Pression mini de service2 bar
18,28 € HT
/ unité
21,94 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h