Distributeur pneumatique SMC VQC2101N-51

Électrovanne VQC1000

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SMC :VQC2101N-51
Rubix :0338-2175624
Fabricant :VQC2101N-51
EAN :3618036550696
ELECTROVANNE 5/2 ET 5/3 VQC2101N-51

Résumé technique

Typeelectrovanne 5/2 et 5/3 vqc2101n-51
Nombre d’orifices5
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : ELECTROVANNE 5/2 ET 5/3 VQC2101N-51


La série VQC dispose de cinq emballages de câblage standard facilitant énormément les travaux de câblage et d’entretien, tandis que les enceintes de protection de trois d’entre eux sont conformes aux normes IP67 pour la protection contre la poussière et l’humidité. L’utilisation de connecteurs multi-broches pour remplacer le câblage à l’intérieur des blocs de collecteurs offre une flexibilité lors de l’ajout de stations ou de modification de la configuration des collecteurs. La série VQC a des temps de réponse exceptionnels et une longue durée de vie.
Electrodistributeur 5/2 et 5/3 serie vqc2000

Informations techniques


Attributs
Typeelectrovanne 5/2 et 5/3 vqc2101n-51
Nombre d’orifices5
Débit552 l/min
94,74 € HT
/ unité
113,69 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h