Distributeur pneumatique Festo MFH-5-PK-3-L

Électrovanne MFH-5

Voir les informations techniques
Références
Festo :MFH-5-PK-3-L
Rubix :0326-2579745
Fabricant :11546
EAN :4052568111915
ELECTRODISTRIBUTEU R MFH-5-PK-3-L L
Résumé technique
Typesystème compact m5
Nombre d’orifices5
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ELECTRODISTRIBUTEU R MFH-5-PK-3-L L


Électrodistributeur MFH-5-PK-3-L avec commande auxiliaire manuelle, sans bobine et sans connecteur femelle. Bobine et connecteur femelle doivent être commandés séparément. Fonction de distributeur=5/2, monostable, Débit nominal normal=105 l/min, Pression de service=1,5 - 8 bar, Conception=Siège plat, Diamètre nominal=2,5 mm

Informations techniques


Attributs
Typesystème compact m5
Nombre d’orifices5
Débit105 l/min
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
386,17 HT
/ unité
463,40 TTC
  • Livraison habituellement sous (18) jours