Conditionnement de l'air - Accessoire SMC KT-VBA20A-6
Kit de joints de rechange
Voir les informations techniquesRéférences
SMC :KT-VBA20A-6
Rubix :0338-2272109
Fabricant :KT-VBA20A-6
EAN :3618036023220
Détails articles : KIT DE JOINTS DE RECHANGE KT-VBA20A-6
La série de régulateurs spécialisés VBA est un surpresseur qui permet d'économiser de l'argent et de l'énergie en augmentant jusqu'à deux fois la pression de la conduite principale. Le surpresseur, lorsqu'il est connecté à la ligne d'alimentation en air, augmente la pression jusqu'à deux fois et la pression de l'alimentation en air principale peut être réglée à un niveau bas. L’augmentation de pression désirée peut être facilement ajustée.
Kit de joints de rechange
Points forts
•Augmente la pression de ligne locale sans avoir besoin d’une puissance supplémentaire
Augmente 2 à 4 fois la pression
Réglage facile de la pression de sortie
Performances améliorées par rapport aux conceptions précédentes
Augmente 2 à 4 fois la pression
Réglage facile de la pression de sortie
Performances améliorées par rapport aux conceptions précédentes
Informations techniques
Attributs
| Type | kit de joints de rechange |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
24,88 € HT
/ unité
29,86 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours