Conditionnement de l'air - Accessoire Parker ESMK2

Parker Hannifin Kit d'entretien du séparateur huile/eau

Voir les informations techniques
Références
Parker :ESMK2
Rubix :7826-2357147
Fabricant :ESMK2
SAC CHARBON ACTIF POUR SEPARATEUR ECOSEP SL8
Résumé technique
Typekits d'entretien des séparateurs huile/eau

Détails articles : SAC CHARBON ACTIF POUR SEPARATEUR ECOSEP SL8


Il est recommandé de remplacer les sacs de charbon d'un séparateur huile/eau tous les trois mois ou plus tôt si la qualité de l'eau rejetée est égale ou supérieure aux niveaux maximaux autorisés pour l'huile dans l'eau par la législation locale. Chaque kit d'entretien comprend un sac de charbon actif et un préfiltre adsorbant. La qualité de l'eau rejetée doit être vérifiée fréquemment, la teneur en huile dans l'eau ne peut pas être déterminée avec précision à partir d'une inspection visuelle, il faut recourir à une analyse en laboratoire. Les sacs de carbone usagés et l'huile retirée doivent être éliminés de manière légale et responsable, conformément à la législation locale.
Division : Division de la séparation des gaz et de la filtration EMEA
Type de kit : Kit d'entretien (3 mois recommandés)
Numéro de modèle : ES2300 & ES2300/TI - ES125

Informations techniques


Attributs
Typekits d'entretien des séparateurs huile/eau
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
276,95 HT
/ unité
332,34 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h