Vérins et actionneurs pneumatiques - Accessoire Festo EAMD-56-54-18-23X27

Accouplement EAMD

Voir les informations techniques
Références
Festo :EAMD-56-54-18-23X27
Rubix :0326-2556823
Fabricant :5225774
EAN :4052568421342
ACCOUPLEMENT EAMD- 56-54-18-23X27 7
Résumé technique
Typeaccouplement eamd- 56-54-18-23x27 7

Détails articles : ACCOUPLEMENT EAMD- 56-54-18-23X27 7


Les accouplements de la série EAMD de la marque Festo sont des éléments mécaniques destinés à la liaison précise des moteurs aux entraînements électriques, tels que les vis à billes, les réducteurs ou d'autres composants linéaires. Ils font partie du système de montage Festo pour entraînements électriques.
Accouplement EAMD

Informations techniques


Attributs
Typeaccouplement eamd- 56-54-18-23x27 7
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
268,20 HT
/ unité
321,84 TTC
  • Livraison habituellement sous (18) jours