Vérins et actionneurs pneumatiques - Accessoire Festo HAPG-84
Kit adaptateur HAPG
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :HAPG-84
Rubix :0326-2573158
Fabricant :537182
EAN :4052568172473
Détails articles : KIT ADAPTATION HAPG-84
Kit d'adaptation HAPG-84 pour la combinaison de la pince à rainure en T HGPT-40 et du module linéaire HMP-20/25. Position de montage=indifférent, Classe de résistance à la corrosion KBK=2, Température ambiante=5 - 60 °C, Note sur la matière=sans cuivre ni PTFE, Information matière adaptateur=Aluminium
Informations techniques
Attributs
| Type | kit d'adaptateur pour pinces |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
282,30 € HT
/ unité
338,76 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours