Vérins et actionneurs pneumatiques - Accessoire Festo HMSV-55
Kit adaptation
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :HMSV-55
Rubix :0326-2570402
Fabricant :548785
EAN :4052568093679
Détails articles : KIT ADAPTATION HMSV-55
Kit d'adaptation HMSV-55 Pour le montage de DRQD-8/12, HGR-16, HGW-16 et HGP-16 sur DGSL-12/16. Position de montage=indifférent, Classe de résistance à la corrosion KBK=1, Poids du produit=100 g, Information matériaux, plaque d'adaptation=Alliage d'aluminium, Information matériau vis=Acier
Informations techniques
Attributs
| Type | kit d'adaptation pour la technologie de manipulation et d'assemblage |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
112,06 € HT
/ unité
134,47 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours