Vérins et actionneurs pneumatiques - Accessoire Festo EAMD-19-15-9-8X10
Accouplement
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :EAMD-19-15-9-8X10
Rubix :0326-2568176
Fabricant :557999
EAN :4052568096564
Détails articles : ACCOUPLEMENT EAMD-19-15-9-8X10
Accouplement EAMD-19-15-9-8X10 actionneur, qui la transmission du mouvement de rotation du moteur pas à pas ou brushless Diamètre de support 1=9 mm, Diamètre de support 2=8 mm, Taille=19, Position de montage=indifférent, Vitesse de rotation max.=10000 1/min
Informations techniques
Attributs
| Type | accouplement à mandrin eamd |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
122,75 € HT
/ unité
147,30 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours