Vérins et actionneurs pneumatiques - Accessoire Festo HMVS-DL40
Kit d'adaptateur HMVS
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :HMVS-DL40
Rubix :0326-2576525
Fabricant :539369
EAN :4052568177508
Détails articles : KIT ADAPTATION HMVS-DL40
Kit d'adaptation HMVS-DL40 Pour systèmes modulaires multi-axes de technique de manipulation et d’assemblage. Position de montage=indifférent, Classe de résistance à la corrosion KBK=2, Poids du produit=1800 g, Note sur la matière=sans cuivre ni PTFE, Information matière adaptateur=(* Alliage d'aluminium, * anodisé)
Informations techniques
Attributs
| Type | kit d'adaptateurs pour systèmes multiaxes |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
372,09 € HT
/ unité
446,51 € TTC
- Livraison habituellement sous (18) jours