Cordeau traceur Stanley STHT47312-0
KIT CORDEAU TRACEUR 30 M 3:1 + POUDRE + NIVEAU
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Stanley :STHT47312-0
Rubix :5511-5543800
Fabricant :STHT473120
EAN :5054905338992
Documents
Détails articles : KIT CORDEAU TRACEUR 30 M 3 1 + P POUDRE + NIVEAU
Cordeau 3:1 30 m + biberon de poudre bleue 113 g + niveau ficelle
Boîtier ergonomique ABS haute résistance avec surmoulage antichoc et bords préhensibles - Bobine anti-bourrages - Vitesse d'enroulement 3 x plus rapide - Manivelle métallique rabattable facilitant le rangement - Patte d'accrochage du crochet - Cordeau torsadé Ø 1 mm x 30 m haute résistance - Porte coulissante pour faciliter la recharge de poudre - Base utilisable en fil à plomb - Crochet double griffe
Informations techniques
Attributs
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
22,62 € HT
/ unité
27,14 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours
