Cordeau traceur Stanley 0-47-443, Longueur: 30 m | Matière: Plastique (boîtier);Polyester (ligne)
Battle Line Mill kit ABS blue powder
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Stanley :0-47-443
Rubix :5511-5299981
EAN :3253560474430
Documents
Détails articles : CORDEAU TRACEUR 30M KIT (UC5/UU20)
Conçu pour les tracés rectilignes en intérieur comme en extérieur, le cordeau traceur Stanley 0-47-443 est muni d'un crochet en acier inoxydable résistant à la corrosion et d'un niveau à bulle spécifique. La manivelle rabattable facilite le rangement sans encombrement.
Caractéristiques :
Le cordeau traceur Stanley 0-47-443 se distingue par sa conception ergonomique pensée pour une prise en main confortable. La trappe coulissante permet de recharger la poudre rapidement, sans outillage. La manivelle se replie dans le corps de l'appareil, ce qui facilite le rangement et limite les accrocs en poche ou dans la caisse à outils.
Un petit niveau à bulle se clippe directement sur la ficelle pour garantir des tracés horizontaux précis le long d'un mur. L'appareil peut également être utilisé verticalement en fil à plomb. Le crochet en acier inoxydable s'intègre dans un logement dédié lorsqu'il n'est pas utilisé. Un biberon pratique de poudre bleue est fourni avec.
Spécifications :
- Longueur du cordeau : 30 m.
- Matière du cordeau : polyester.
- Capacité en poudre : 30 g.
- Poudre fournie : 113 g de couleur bleue (1-42-403).
- Niveau ficelle : 0-42-287.
- Matériau du boîtier : ABS haute résistance aux chocs.
- Matériau du crochet : acier inoxydable.
- Manivelle : rabattable dans le corps.
- Niveau à bulle : clip sur cordeau, inclus.
- Référence : 0-47-443.
Caractéristiques :
Le cordeau traceur Stanley 0-47-443 se distingue par sa conception ergonomique pensée pour une prise en main confortable. La trappe coulissante permet de recharger la poudre rapidement, sans outillage. La manivelle se replie dans le corps de l'appareil, ce qui facilite le rangement et limite les accrocs en poche ou dans la caisse à outils.
Un petit niveau à bulle se clippe directement sur la ficelle pour garantir des tracés horizontaux précis le long d'un mur. L'appareil peut également être utilisé verticalement en fil à plomb. Le crochet en acier inoxydable s'intègre dans un logement dédié lorsqu'il n'est pas utilisé. Un biberon pratique de poudre bleue est fourni avec.
Spécifications :
- Longueur du cordeau : 30 m.
- Matière du cordeau : polyester.
- Capacité en poudre : 30 g.
- Poudre fournie : 113 g de couleur bleue (1-42-403).
- Niveau ficelle : 0-42-287.
- Matériau du boîtier : ABS haute résistance aux chocs.
- Matériau du crochet : acier inoxydable.
- Manivelle : rabattable dans le corps.
- Niveau à bulle : clip sur cordeau, inclus.
- Référence : 0-47-443.
Points forts
- Rechargement rapide grâce à la trappe coulissante, sans fuite.
- Double usage fil à plomb / cordeau traceur, évitant le recours à deux outils distincts.
- Crochet en acier inoxydable résistant à la corrosion, logé dans un rangement intégré pour protéger les surfaces et les vêtements.
- Manivelle rabattable réduisant l'encombrement au rangement et lors du transport.
- Boîtier ABS résistant aux chocs, limitant les risques de casse en environnement de chantier.
- Kit complet livré avec 30 m de cordeau, un niveau ficelle et 113 g de poudre bleue, utilisable immédiatement.
- Double usage fil à plomb / cordeau traceur, évitant le recours à deux outils distincts.
- Crochet en acier inoxydable résistant à la corrosion, logé dans un rangement intégré pour protéger les surfaces et les vêtements.
- Manivelle rabattable réduisant l'encombrement au rangement et lors du transport.
- Boîtier ABS résistant aux chocs, limitant les risques de casse en environnement de chantier.
- Kit complet livré avec 30 m de cordeau, un niveau ficelle et 113 g de poudre bleue, utilisable immédiatement.
Applications
Le kit cordeau traceur Stanley 0-47-443 trouve sa place sur les chantiers de construction neuve, de rénovation et d'aménagement intérieur. Il sert à matérialiser des lignes de référence sur des sols, des murs ou des plafonds avant la pose de carrelage, de parquet, de cloisons sèches ou de faux-plafonds.
Dans les ateliers de fabrication ou de menuiserie, il facilite le marquage rapide sur grandes surfaces planes. La fonction fil à plomb intégrée le rend utile pour vérifier l'aplomb de montants ou de structures. Les métiers concernés incluent notamment : maçonnerie, carrelage, plâtrerie, menuiserie, travaux paysagers et BTP en général.
Dans les ateliers de fabrication ou de menuiserie, il facilite le marquage rapide sur grandes surfaces planes. La fonction fil à plomb intégrée le rend utile pour vérifier l'aplomb de montants ou de structures. Les métiers concernés incluent notamment : maçonnerie, carrelage, plâtrerie, menuiserie, travaux paysagers et BTP en général.
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 30 m |
|---|---|
| Matière | plastique (boîtier);polyester (ligne) |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
18,36 € HT
/ unité
22,03 € TTC
- Epuisé