Cordeau traceur Facom DELA.3298.30, Longueur: 30 m | Matière: Aluminium

DELA.3298 - Cordeaux à tracer, fil à plomb

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Facom :DELA.3298.30
Rubix :0139-5002377
EAN :3170332340239
CORDEAUX A TRACER, FIL A PLOMB - DELA.3298.30 - (UC5)

Résumé technique

Longueur30 m
Matièrealuminium
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : CORDEAUX A TRACER, FIL A PLOMB - DELA.3298.30 - (UC5)


Le cordeau traceur Facom combine traçage précis et fonction fil à plomb dans un seul outil. Sa conception métallique robuste résiste aux conditions difficiles rencontrées sur les chantiers.

Caractéristiques :
Plus qu’un simple cordeau traceur, le DELA.3298 fait aussi office de fil à plomb grâce à sa pointe métallique intégrée à l'extrémité du réservoir. Il regroupe ainsi deux fonctions essentielles : le traçage et l'alignement vertical. Son réservoir en aluminium protège le mécanisme et le cordeau, tout en facilitant le remplissage via un orifice muni d’un volet coulissant. La manivelle repliable permet de bloquer le cordeau lors des manipulations, ce qui améliore le contrôle sur le terrain. La construction entièrement métallique limite les dégradations liées aux chocs ou aux chutes. L’ensemble est entièrement démontable, ce qui simplifie l’entretien et le remplacement de la cordelette en cas de casse.

Spécifications :
- Référence : DELA.3298.15 (version 15 m) ou DELA.3298.30 (version 30 m).
- Type : cordeau traceur combiné avec fil à plomb.
- Matériau du réservoir : aluminium moulé.
- Diamètre du cordeau : 1,5 mm.
- Système de blocage : manivelle repliable.
- Système de remplissage : orifice avec volet coulissant.
- Utilisation du réservoir : équipé d’une pointe métallique pour fonction fil à plomb.
- Niveau de remplissage recommandé : à moitié du réservoir.
- Conception : entièrement démontable.

Points forts

- Permet de réaliser à la fois des tracés horizontaux et des alignements verticaux avec un seul outil.
- Améliore la durabilité grâce à une construction métallique résistante aux chocs et aux chutes.
- Facilite la manipulation avec un système de blocage du cordeau intégré à la manivelle.
- Simplifie l’entretien via une conception démontable.

Applications

Le cordeau traceur Facom s’utilise pour tracer des lignes droites sur sols, murs ou structures avant découpe, perçage ou pose. Il intervient sur des chantiers de maçonnerie pour implanter des murs, positionner des blocs ou aligner des rangées. En charpente et en couverture, il facilite le repérage des axes et des niveaux.

Dans les travaux de second œuvre, il sert au traçage de cloisons, de rails ou de réseaux techniques. Sa fonction fil à plomb permet de vérifier la verticalité lors de la pose de montants, de poteaux ou d’éléments de structure. En atelier, il aide au marquage de pièces ou à l’alignement d’assemblages avant montage.

L’outil trouve également sa place pour les travaux d’aménagement extérieur, comme le traçage de terrasses, d’allées ou de fondations légères.

Informations techniques


Attributs
Longueur30 m
Matièrealuminium
Poids250 g
17,37 HT
/ unité
20,84 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h