Cordeau traceur Stanley 0-47-480, Matière: Acier
CORDEAU TRACEUR 30M FATMAX PRO
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Stanley :0-47-480
Rubix :5511-5281389
EAN :3253560474805
Documents
Détails articles : CORDEAU TRACEUR 30M FATMAX PRO (UC6/UU24)
Crochet multiprise en acier pour plus de robustesse et de résistance à la corrosion - Capacité de poudre : 45 g - Cordeau en polyester / nylon de 30 m - Ø 1,5 mm
Points forts
Rapport 5:1 pour un rembobinage rapide..Peut être utilisé verticalement comme fil à plomb..Contient 30 m de cordeau polyester/nylon.La poignée se verrouille dans le boitier pour bloquer le cordeau.Contient plus de 42 g de poudre à tracer..Clip de ceinture intégré pour plus de commodité..Rangement intégré pour le crochet très pratique.Le crochet spécialement conçu s'accroche sur le côté, par le haut ou le bas pour une plus grande polyvalence..Manivelle en acier.Cordeau en polyester et coton torsadé pour une plus grande résistance à l'abrasion et une plus longue durée de vie.
Informations techniques
Attributs
| Matière | acier |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
42,42 € HT
/ unité
50,90 € TTC
- Epuisé