Cordeau traceur Wilmart 320100

Cordeau traceur métallique laqué bleu- lg 30m-standard

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Wilmart :320100
Rubix :0130-5180329
EAN :3363673201004
CORDEAU TRACEUR MET LG 30M-STD LAQUE BLEU UE10

Documents

Détails articles : CORDEAU TRACEUR MET LG 30M-STD LAQUE BLEU UE10


Cordeau 30 m boîtier métallique "Pro". Boîtier en alliage léger très résistant, finition peinture époxy rouge avec anneau. Fil coton Ø 1 mm.
Pointe lestée pour fil à plomb.

Points forts

Cordeau 30 m boîtier métallique "Pro". Boîtier en alliage léger très résistant, finition peinture époxy rouge avec anneau. Fil coton Ø 1 mm.

Informations techniques


Attributs
15,65 HT
/ unité
18,78 TTC
Dont Eco-contribution : 0,01 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h