Cordeau traceur Stanley STHT47113-0
KIT CORDEAU TRACEUR 30 M 1:1 + POUDRE + NIVEAU
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Stanley :STHT47113-0
Rubix :5511-5543824
Fabricant :STHT47113-0
EAN :3253560471132
Documents
Détails articles : KIT CORDEAU TRACEUR 30 M 1 1 + P POUDRE + NIVEAU
Cordeau 1:1 30 m + biberon de poudre bleue 113 g + niveau ficelle
Boîtier ergonomique ABS haute résistance avec bords préhensibles - Bobine anti-bourrages - Manivelle rabattable - Patte d'accrochage du crochet - Cordeau polytwist Ø 0,7 mm x 30 m - Porte coulissante pour faciliter la recharge de poudre - Base utilisable en fil à plomb
Informations techniques
Attributs
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
13,56 € HT
/ unité
16,27 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours
