Références
Festo :QSK-3/8-3/8-U
Rubix :0326-2552915
Fabricant :190716
EAN :4052568323202

Résumé technique
| Matière | boîtier : laiton nickelé ; bague de déverrouillage : pom ; joint d’étanchéité du tube : nbr ; composant de serrage du tube : acier inoxydable fortement allié |
|---|---|
| Raccordement 1 | 3/8 |
Détails articles : RACCORD AUTO-OBTURA QSK-3/8-3/8- -U
présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1
Cas : 7439-92-1
Informations techniques
Attributs
| Matière | boîtier : laiton nickelé ; bague de déverrouillage : pom ; joint d’étanchéité du tube : nbr ; composant de serrage du tube : acier inoxydable fortement allié |
|---|---|
| Raccordement 1 | 3/8 |
| Profil | droit |
| Raccordement 2 | pour tube : ø extérieur 3/8' |
| Température maxi | 60 °C |
| Type | raccord instantané pneumatique (push-in) auto-obturant, design droit |
| Diamètre tube | 9,53 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
13,21 € HT
/ unité
15,85 € TTC
- Livraison habituellement sous (18) jours