Chaussures de sécurité mixtes Base Protection CA-B1006-0WA 40, EU Pointure : 40 | Couleur : Noir | Tige : Basse
K-BALANCE
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Base Protection :CA-B1006-0WA 40
Rubix :C456-6164054
Fabricant :CA-B1006-0WA 40
EAN :8054633493793

Documents
Détails articles : CHAUSSURE K-BALANCE T.40 S1P HRO SRC B1006A
Les chaussures K-Balance de Base Protection sont des chaussures de sécurité innovantes, combinant confort, durabilité et performance. Conçues pour offrir une protection optimale tout en améliorant l’expérience utilisateur, elles se distinguent par leur technologie avancée et leur adaptabilité à diverses conditions de travail. Ces chaussures mixtes conviennent aussi bien aux hommes qu’aux femmes et représentent le choix idéal pour les professionnels exigeants qui recherchent sécurité et confort sans compromis.
Caractéristiques:
Les chaussures K-Balance de Base Protection intègrent des matériaux et technologies de pointe pour assurer une protection maximale. Leur tige en tissu est à la fois transpirant et résistant à la déchirure. La doublure SmellStop garantit une expérience sans odeurs grâce à un traitement antibactérien permanent, créant un environnement sain et sec à l’intérieur de la chaussure. La semelle, fabriquée en bidensité PU/caoutchouc avec la technologie i-daptive®, offre une adaptabilité exceptionnelle en absorbant les chocs, en stabilisant la marche et en maintenant le pied aligné. Elle est également certifiée HRO, garantissant une résistance à la chaleur par contact jusqu'à 300°C, ce qui la rend idéale pour les environnements exposés à des températures élevées. Enfin, le système de laçage rapide permet un ajustement parfait en un instant, rendant ces chaussures aussi pratiques que performantes.
Spécifications:
- Tige : Tissu respirant résistant à la déchirure
- Semelle anatomique Dry’n Air Optima avec circulation d’air
- Système de laçage rapide
- Pointures : 36-48
- Hauteur totale : 87 mm
- Chaussures mixtes
- Chaussant femme : 10.5 / Chaussant homme : 11.5
- Antistatiques
- Résistance à la chaleur par contact jusqu’à 300°C (1 minute)
- Couleur : noir et jaune
Normes:
Ces chaussures K-Balance sont conformes aux normes EN ISO 20345 S1P HRO SRC :
- EN ISO 20345 S1P : Cette norme garantit que les chaussures respectent des critères stricts de sécurité, notamment un talon fermé, des propriétés antistatiques et une absorption d’énergie au talon.
- HRO : Assure une résistance à la chaleur par contact jusqu'à 300°C, indispensable dans les environnements de travail exposés à des températures élevées.
- SRC : Garante une excellente résistance au glissement sur différents types de surfaces, qu’il s’agisse de céramique avec détergent ou d’acier avec glycérine.
DGUV 112-191 : Permet l’adaptation à des semelles orthopédiques, offrant un confort personnalisé tout en maintenant les standards de sécurité.
Informations sur la marque:
Base Protection est une entreprise italienne de renom spécialisée dans la conception de chaussures de sécurité innovantes. Fondée à Barletta, elle a su imposer son savoir-faire grâce à l’intégration de technologies brevetées qui répondent aux besoins spécifiques des professionnels. Forte de plusieurs décennies d’expérience, l’entreprise place l’innovation et le bien-être des travailleurs au cœur de ses priorités. Avec une présence internationale et des produits conformes aux normes les plus rigoureuses, Base Protection est un leader incontournable dans son secteur.
Caractéristiques:
Les chaussures K-Balance de Base Protection intègrent des matériaux et technologies de pointe pour assurer une protection maximale. Leur tige en tissu est à la fois transpirant et résistant à la déchirure. La doublure SmellStop garantit une expérience sans odeurs grâce à un traitement antibactérien permanent, créant un environnement sain et sec à l’intérieur de la chaussure. La semelle, fabriquée en bidensité PU/caoutchouc avec la technologie i-daptive®, offre une adaptabilité exceptionnelle en absorbant les chocs, en stabilisant la marche et en maintenant le pied aligné. Elle est également certifiée HRO, garantissant une résistance à la chaleur par contact jusqu'à 300°C, ce qui la rend idéale pour les environnements exposés à des températures élevées. Enfin, le système de laçage rapide permet un ajustement parfait en un instant, rendant ces chaussures aussi pratiques que performantes.
Spécifications:
- Tige : Tissu respirant résistant à la déchirure
- Semelle anatomique Dry’n Air Optima avec circulation d’air
- Système de laçage rapide
- Pointures : 36-48
- Hauteur totale : 87 mm
- Chaussures mixtes
- Chaussant femme : 10.5 / Chaussant homme : 11.5
- Antistatiques
- Résistance à la chaleur par contact jusqu’à 300°C (1 minute)
- Couleur : noir et jaune
Normes:
Ces chaussures K-Balance sont conformes aux normes EN ISO 20345 S1P HRO SRC :
- EN ISO 20345 S1P : Cette norme garantit que les chaussures respectent des critères stricts de sécurité, notamment un talon fermé, des propriétés antistatiques et une absorption d’énergie au talon.
- HRO : Assure une résistance à la chaleur par contact jusqu'à 300°C, indispensable dans les environnements de travail exposés à des températures élevées.
- SRC : Garante une excellente résistance au glissement sur différents types de surfaces, qu’il s’agisse de céramique avec détergent ou d’acier avec glycérine.
DGUV 112-191 : Permet l’adaptation à des semelles orthopédiques, offrant un confort personnalisé tout en maintenant les standards de sécurité.
Informations sur la marque:
Base Protection est une entreprise italienne de renom spécialisée dans la conception de chaussures de sécurité innovantes. Fondée à Barletta, elle a su imposer son savoir-faire grâce à l’intégration de technologies brevetées qui répondent aux besoins spécifiques des professionnels. Forte de plusieurs décennies d’expérience, l’entreprise place l’innovation et le bien-être des travailleurs au cœur de ses priorités. Avec une présence internationale et des produits conformes aux normes les plus rigoureuses, Base Protection est un leader incontournable dans son secteur.
Points forts
- Adaptabilité exceptionnelle grâce à la technologie i-daptive®, qui absorbe les chocs et stabilise la posture.
- Doublure SmellStop pour une protection durable contre les odeurs et un environnement sain.
- Semelle Dry’n Air Optima pour une respirabilité maximale, gardant le pied sec tout au long de la journée.
- Système de laçage rapide BOA pour un ajustement simple et rapide.
- Résistance à la chaleur jusqu’à 300°C, idéale pour les environnements à haute température.
- Conception mixte avec un large choix de pointures, adaptée à tous les utilisateurs.
- Matériaux robustes et résistants, offrant une longévité accrue.
- Doublure SmellStop pour une protection durable contre les odeurs et un environnement sain.
- Semelle Dry’n Air Optima pour une respirabilité maximale, gardant le pied sec tout au long de la journée.
- Système de laçage rapide BOA pour un ajustement simple et rapide.
- Résistance à la chaleur jusqu’à 300°C, idéale pour les environnements à haute température.
- Conception mixte avec un large choix de pointures, adaptée à tous les utilisateurs.
- Matériaux robustes et résistants, offrant une longévité accrue.
Applications
Les chaussures K-Balance sont idéales pour une utilisation dans divers secteurs industriels, notamment la construction, la logistique, et l’industrie manufacturière. Grâce à leur semelle conforme à la norme HRO, qui assure une résistance à la chaleur par contact jusqu’à 300°C, les chaussures K-Balance sont parfaitement adaptées aux environnements où les sols ou les objets manipulés peuvent atteindre des températures élevées. Elles sont également recommandées pour les activités nécessitant une posture prolongée ou une marche intensive.
Informations techniques
Attributs
| EU Pointure | 40 |
|---|---|
| Tige | basse |
| Couleur | noir |
| Matière principale | textile |
| ESD | oui |
| Imperméable | non |
| Catégorie de sécurité | s1p |
| Résistance au glissement | oui |
| Type de fermeture | lacets |
| Couleur secondaire | jaune |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
128,41 € HT
/ paire
154,09 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
EU Pointure
40