Distributeur pneumatique SMC JSXD31-CN02F-5DS
JSXD, électrovanne 2 ports pilotée
Voir les informations techniquesRéférences
SMC :JSXD31-CN02F-5DS
Rubix :0338-2597673
Fabricant :JSXD31-CN02F-5DS
Détails articles : ELECTROVANNE 2/2 A COMMANDE DIRECTE SERIE JSX2
Électrovanne 2 ports à commande directe/pilotéeFluide applicable : air, eau, huileDébit jusqu'à 2200 l/min (eau)Diamètre de l'orifice : 1.6 à 50 mmTaille de l'orifice : 1/8" à 2 "Matériau du corps : acier inoxydable, laiton, bronze et aluminiumMatériau de la bobine : acier inoxydableEnveloppe : IP67.
Points forts
Fluide applicable : air, eau, huileDébit jusqu'à 2200 l/min (eau)Diamètre de l'orifice : 10 à 50 mmTaille de l'orifice : 1/4" à 2 "Matériau du corps : acier inoxydable, laiton, bronze et aluminiumMatériau de la bobine : acier inoxydable Boîtier : IP67.
Informations techniques
Attributs
| Type | jsxd, électrovanne 2 ports pilotée |
|---|---|
| Nombre d’orifices | 2 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
77,10 € HT
/ unité
92,52 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours