Références
SMC :VG342R-5DZ-04F-Q
Rubix :0338-2265122

Détails articles : ELECTRODISTRIBUTEUR 3/2 VG342 VG342R-5DZ-04F-Q
La série VG342 est une électrovanne à clapet pilote à 3 orifices qui peut être utilisée comme sélecteur ou diviseur (pilote externe). Elle peut être utilisée comme vanne de sélection ou de division (pilote externe). L'actionnement peut être de type N.C., N.O. ou pilote externe. La VG342 peut être utilisée dans le vide ou sous de faibles pressions.
Points forts
-Vanne à clapet pilotée à 3 orifices
Type de restriction de matériau
Possibilité d'utilisation dans le vide ou sous basse pression
Type de restriction de matériau
Possibilité d'utilisation dans le vide ou sous basse pression
Informations techniques
Attributs
| Type | électrovanne |
|---|---|
| Nombre d’orifices | 3 |
| Débit | 7191 l/min |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
456,05 € HT
/ unité
547,26 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours