Distributeur pneumatique SMC VV4QD15-04M5-Q
Embase multiple VQD1000
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SMC :VV4QD15-04M5-Q
Rubix :0338-2269871
EAN :3618036536195
Documents
Détails articles : EMBASE MULTIPLE VV4QD15-04M5-Q
La série d'électrodistributeurs 4/2 et 4/3 à clapet et à commande directe VQD1000 offre une grande capacité de débit dans un corps compact et léger. Les applications du vide (jusqu'à -100 kPa) sont possibles. Aucun des composants des distributeurs VQD1000 en contact avec les fluides ne contient de cuivre. La série VQD offre un temps de réponse remarquablement stable et rapide.
Embase multiple
Informations techniques
Attributs
| Type | collecteur de vannes solénoïdes |
|---|---|
| Nombre d’orifices | 4 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
45,95 € HT
/ unité
55,14 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours