Joint torique Sephat 1009953
Joint torique en NITRILE ( NBR ) - Diamètre Intérieur entre 30 et 40 mm
Voir les informations techniquesRéférences
Sephat :1009953
Rubix :0427-4031696


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 34,1 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 3,6 mm |
| Matière | nbr |
Détails articles : JOINT TORIQUE 34,1X3,6 NBR80 R25 - NBR - 80 SH
NBR : Nitrile utilisé dans la plupart des cas
3 duretés shores proposés : 70 80 90
Températures limite d'utilisation :-25°C à +100°C.
3 duretés shores proposés : 70 80 90
Températures limite d'utilisation :-25°C à +100°C.
Applications
Joint pour l'étanchéité des mécanismes statiques contre les milieux liquides et gazeux.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 34,1 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 3,6 mm |
| Matière | nbr |
| Dureté Shore A | 80 Shore |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
2,75 € HT
/ unité
3,30 € TTC
- Livraison habituellement sous (16) jours