Références
Anyseals :281671/25
Rubix :R721-4164263


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 56,74 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 3,53 mm |
| Matière | fkm/fpm |
Détails articles : JOINT TORIQUE 56,74X3,53 FKM OR 56,74X3,53 FKM/A228 25/SAC
Joint torique 56,74x3,53 fkm or 56,74x3,53 fkm/a228/25
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 56,74 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 3,53 mm |
| Matière | fkm/fpm |
| Dureté Shore A | 80 Shore |
| Couleur | marron |
| Température maxi | 200 °C |
| Température mini | -15 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
59,33 € HT
/ sachet
71,20 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h