Joint torique Dichtomatik 67001665

Joitn torique

Voir les informations techniques

Références

Dichtomatik :67001665
Rubix :4861-4053723
Fabricant :67001665
JT TORIQUE OR126X3,5 NBR70 DICHTO

Résumé technique

Diamètre intérieur126 mm
Diamètre de tore3,5 mm
Matièrenbr
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : JT TORIQUE OR126X3,5 NBR70 DICHTO


Les joints toriques sont des anneaux fermés de section circulaire. Ils sont fabriqués par vulcanisation à partir d'outils de forme en tant qu'anneau complet. La fonction d'étanchéité du joint torique est assurée par la déformation de la section transversale lorsqu'il est installé et comprimé dans son logement. Le joint torique peut être comprimé radialement ou axialement dans son logement. Dans les conditions d'utilisation, la pression exercée par le fluide renforce la fonction d'étanchéité, car sous pression, le matériau élastomère fonctionne comme un fluide non compressible.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur126 mm
Diamètre de tore3,5 mm
Matièrenbr
Dureté Shore A70 Shore
3,24 € HT
/ unité
3,89 € TTC
Prix dégressifs
1 unité
3,24 € HT / unité
5 à 9
2,44 € HT / unité
10 à 19
2,12 € HT / unité
20 à 99
1,83 € HT / unité
100 et plus
1,52 € HT / unité
  • Livraison habituellement sous (16) jours