Références
Anyseals :281978/2
Rubix :R721-4164833


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 221,93 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 2,62 mm |
| Matière | fkm/fpm |
Détails articles : JOINT TORIQUE 221,93X2,62 FKM OR 221,93X2,62 FKM/A174 2/SAC
Joint torique 221,93x2,62 fkm or 221,93x2,62 fkm/a174/2
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 221,93 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 2,62 mm |
| Matière | fkm/fpm |
| Dureté Shore A | 90 Shore |
| Couleur | noir |
| Température maxi | 250 °C |
| Température mini | -30 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
30,21 € HT
/ sachet
36,25 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h