Références
Anyseals :11105/5
Rubix :R721-4167324


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 329,57 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 6,99 mm |
| Matière | nbr |
Détails articles : JOINT TORIQUE 329,57X6,99 NBR OR 329,57X6,99 /A455/R83 5/SAC
Joint torique 329,57x6,99 nbr or 329,57x6,99 nbr/a455/r83/5
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 329,57 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 6,99 mm |
| Matière | nbr |
| Dureté Shore A | 70 Shore |
| Couleur | noir |
| Température maxi | 100 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
58,44 € HT
/ sachet
70,13 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours